門型車線分離標 ポールコーンガード 接着タイプ

門型車線分離標 ポールコーンガード 接着タイプ - 積水樹脂門型車線分離標 ポールコーンガード 接着タイプ - 積水樹脂門型車線分離標 ポールコーンガード 接着タイプ - 積水樹脂門型車線分離標 ポールコーンガード 接着タイプ - 積水樹脂門型車線分離標 ポールコーンガード 接着タイプ - 積水樹脂門型車線分離標 ポールコーンガード 接着タイプ - 積水樹脂門型車線分離標 ポールコーンガード 接着タイプ - 積水樹脂門型車線分離標 ポールコーンガード 接着タイプ - 積水樹脂
(1件のレビュー)

【乱横断防止にもなる門型形状】
門型形状により、ドライバーの視線誘導だけでなく、歩行者の乱横断防止にも効果を発揮します。
【高い視認性】
3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを装備し、高い反射性能を有しています
【高い復元性と耐久性】
特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。

用途センターライン上、違法駐車防止に。乱横断防止用。オレンジ材質(本体)特殊ウレタン樹脂材質(ベース)ASA樹脂使用量400g/基内容量1本
関連資料:施工要領書
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。
過度な踏み付けの無い場所でご使用ください。
全6種類を絞り込む
高さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28804598PCG-H65W65RW-N-650650
42,40038,980
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
28804607PCG-H65W80RW-N-650800
43,60039,980
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
28804616PCG-H80W80RW-N-800800
47,10042,980
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
28804625PCG-H80W100RW-N-8001000
48,90042,980
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63904596PCG-H65W80RW-N【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)650800
43,60039,980
22,980
アウトレット
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
残り1点です
63904605PCG-H65W65RW-N【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)650650
42,40038,980
31,980
アウトレット
35,178(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28804607
2020-03-12
用途: ゴミ置き場
建設業・工事業

商品自体には問題ないが、納期がもう少し早ければなおよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする