曜日別特売

液面制御用レベルスイッチ

液面制御用レベルスイッチ - エレポン

フロート先端には、動作点をより正確化するためのバランスウェイトを装着しています。
汚物・スカム・浮遊物・油水にも強く、チャタリング(波立ち)や錆にもびくともしません。
ケーブルには耐油性特殊柔軟性ビニールケーブルを使用。
先端は完全な水切り加工を施し、ケーブルと動作部が完全一体化になるように万全の加工を施しています。
内部の浮力材が緩衝材の役目も兼ねて、耐衝撃性に優れています。

最大電流(A)0.6液温範囲(℃)0~50接点容量AC50VA、DC50W内容量1台
全9種類を絞り込む
接点
ケーブル長(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
接点
ケーブル長(m)
ケーブル
比重範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28806348LS-B1Φ58×82A接点52芯×0.2mm2使用可能な液体:0.8~1
5,300
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806357LS-B1WΦ58×82A接点32芯×0.2mm2使用可能な液体:0.8~1
10,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806366LS-B1WΦ58×82A接点62芯×0.2mm2使用可能な液体:0.8~1
13,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806375LS-B2Φ58×82B接点52芯×0.2mm2使用可能な液体:0.8~1
5,300
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806409LS-S1Φ82×135A接点132芯×0.5mm2使用可能な液体:0.6~1.1
14,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806418LS-S1Φ82×135A接点202芯×0.5mm2使用可能な液体:0.6~1.1
15,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806427LS-S1Φ82×135A接点402芯×0.5mm2使用可能な液体:0.6~1.1
20,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806436LS-S2Φ82×135B接点62芯×0.5mm2使用可能な液体:0.6~1.1
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55186793LS-S1Φ82×135A接点62芯×0.5mm2使用可能な液体:0.6~1.1
11,000
9,298
10,228(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする