フリクト日本
フリクトレベルレギュレーター ENM-10型
「フリクト・スイッチ」の名で広く世界で活躍している従来の浮子式レベル・レギュレーターです。
清水、汚水はもとより浮遊汚物や各種薬品類の混入した液体でも確実な水位制御を実現します。
材質
PP
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ100.5×162
接点
3線式 A+B接点
最大使用液温(℃)
60
最高使用深さ(m)
20
比重範囲
使用可能な液体:0.95~1.1
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
質量(kg)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28808746
ENM-10
-
1.2
6
¥
25,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808755
ENM-10
-
1.6
13
¥
28,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808764
ENM-10
-
2
20
¥
30,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808773
ENM-10
50
3.9
50
¥
43,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。