電磁式エアーポンプ LWシリーズ

電磁式エアーポンプ LWシリーズ - 安永エアーポンプ

2連式駆動部採用により同クラスの課題であったダイヤフラムの寿命を大幅に向上しました。
クリーンエアー供給にてあらゆる分野で活躍します。

用途浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216呼称径寸法(mm)Φ26圧力(kPa)20使用圧力範囲(kPa)10~25内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
吐出空気量(L/min)
定格風量(L/min)
常用吐出圧力(kPa)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28808895LW-300AΦ26(VP20)30030020単相100
196,000
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808904LW-300A3Φ26(VP20)30030020三相200
196,000
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808913LW-300BΦ26(VP20)30030020単相100
196,000
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808929LW-300B3Φ26(VP20)30030020三相200
196,000
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808938LW-350AΦ26(VP20)35035020単相100
207,200
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808947LW-350A3Φ26(VP20)35035020三相200
207,200
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808956LW-350BΦ26(VP20)35035020単相100
207,200
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808965LW-350B3Φ26(VP20)35035020三相200
207,200
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808974LW-400AΦ26(VP20)40040020単相100
221,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808983LW-400A3Φ26(VP20)40040020三相200
221,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808999LW-400BΦ26(VP20)40040020単相100
221,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28809008LW-400B3Φ26(VP20)40040020三相200
221,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808834LW-150-150--単相100
95,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28808843LW-1503Φ26(VP20)15015020三相200
95,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28808859LW-200(S)-200--単相100
99,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28808868LW-200(S)3Φ26(VP20)20020020三相200
99,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28808877LW-250-250--単相100
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28808886LW-2503Φ26(VP20)25025020三相200
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28808834LW-15067312264LW-150NLW-150 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ 67312264電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ1台
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
28808843LW-150375203529LW-150N3LW-1503 電磁式エアーポンプLWシリーズ 安永エアーポンプ 75203529電磁式エアーポンプLWシリーズ安永エアーポンプ1台
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
28808859LW-200(S)67312273LW-200NLW-200(S) 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ 67312273電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ1台
58,980
欠品中
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
28808868LW-200(S)375203513LW-200N3LW-200(S)3 電磁式エアーポンプLWシリーズ 安永エアーポンプ 75203513電磁式エアーポンプLWシリーズ安永エアーポンプ1台
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
28808877LW-25067312289LW-250NLW-250 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ 67312289電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
28808886LW-250375203538LW-250N3LW-2503 電磁式エアーポンプLWシリーズ 安永エアーポンプ 75203538電磁式エアーポンプLWシリーズ安永エアーポンプ1台
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする