電磁式エアーポンプ YPシリーズ

電磁式エアーポンプ YPシリーズ - 安永エアーポンプ

防音性を高める為にアルミダイキャストカバーを採用し低騒音を実現。
脈動が少ないため、騒音が気になる装置や安定したエアーを必要とする用途で威力を発揮します。

用途浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。周波数(Hz)50/60使用圧力範囲(kPa)5~20内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
吐出空気量(L/min)
定格風量(L/min)
常用吐出圧力(kPa)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28809017YP-30VCRc1/43633(30)12(-12)単相100
43,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28809026YP-40VCRc1/44540(35)12(-12)単相100
44,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28809053YP-70VCRc3/87070(60)18(-18)単相100
58,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28809035YP-50VC-50--単相100
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28809044YP-60VC-60--単相100
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28809035YP-50VC28809053YP-70VC画像準備中電磁式エアーポンプ YPシリーズ安永エアーポンプ1台
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする