曜日別特売

充電式 2Way芝刈り機

充電式 2Way芝刈り機 - YAMAZEN(山善)充電式 2Way芝刈り機 - YAMAZEN(山善)充電式 2Way芝刈り機 - YAMAZEN(山善)充電式 2Way芝刈り機 - YAMAZEN(山善)充電式 2Way芝刈り機 - YAMAZEN(山善)充電式 2Way芝刈り機 - YAMAZEN(山善)充電式 2Way芝刈り機 - YAMAZEN(山善)充電式 2Way芝刈り機 - YAMAZEN(山善)
(5件のレビュー)

刃を取り替えるだけで「ヘッジトリマーとして生け垣の刈り込み」「バリカンとして芝生の刈り込み」など使用用途に合わせて様々な刈り込み作業が行える。
着脱の伸縮式:着脱タイプの伸縮ポールを取り付ければ使用箇所に合わせて長さを調節できる。また、着脱ポールを外せば本体のみで手持ち操作が可能。
生け垣の高さや使用場所に応じて本体の角度が調節可能。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。
芝刈り作業時は補助輪付きなので手で持ち上げたり、抱えながら作業する必要なし。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取れる。
約1.1kgと軽量だから手軽に剪定、草刈が出来る。7.2Vリチウムイオンの充電式だからコンセントがない場所でも使用可能。

用途電動コードレスのガーデントリマー、草刈り機、芝刈機として。定格電圧(V)7.2バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)約120刈込み幅(mm)ヘッジトリマー:約200、バリカン:約120セット内容専用充電器、バッテリーパック、バリカン刃×1、ヘッジトリマー刃×1、補助キャスター、保護メガネ、ドライバー、取扱説明書質量(kg)1.1入力容量12W連続使用時間(分)ヘッジトリマー:約80、バリカン:約50バッテリーリチウム電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1750×83×115バッテリー電圧(V)7.2充電器出力1.5A充電器入力AC100V、50/60Hz回転数(min-1[回/分])約1100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28809193LPHC-725
13,900
13,880
15,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28809193
2024-08-12
用途: 庭の草刈、芝刈り(特に壁際)

女性目線で記入しています。
片手での草刈だと、最初のうちは腕が筋肉痛になるが慣れれば問題なく使用できる。
バリカンでの芝刈り時、石がかみ込みなかなか石が外れず、苦労した。
バッテリーの着脱について、ポールのほうは簡単に着脱はできるが、バリカンの着脱は固く、取り外しが困難だった。
使用時間は20~30分程度で、満充電で使用すれば特に問題なし。
トリマーはまだ使用していないので感想は不明。

対象商品 : 28809193
2020-10-01
用途: 工場敷地の草刈り時
有限会社オチ産業その他業種

回転式に比べ刈った草が飛び散らないので良い。また安全性も良い。

1が参考にしています
対象商品 : 28809193
2021-09-15
用途: 庭木の手入れ、芝刈り作業
製造業

芝刈り作業時、はめ込み式のタイヤが外れて以降タイヤが直ぐ外れ耐久性が無く残念です。
又、充電バッテリの単体購入が出来ず(購入当時)作業中のバッテリ切れが発生するとがっかりします。単体購入とタイヤのはめ込み構造を検討してほしいです。その他の作業は性能通り問題なく出来ています。

2が参考にしています
対象商品 : 28809193
2020-08-22
用途: 庭と畑の草刈り
製造業

とても調子良く使いやすいのですが、最近補助輪が壊れてしまいました。補助輪だけ別売りされてますか?補助輪が無いと重くて使えないです。

6が参考にしています
対象商品 : 28809193
2020-07-09
用途: 草刈りと垣根の枝払い
協同組合 帯広卸売センター卸売・小売業

充電式なので、稼働時間を心配していましたが、意外と長い時間使用可能。ただ、パワーが弱いので固い草木などは難儀します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする