曜日別特売

サンセットグローベビープール

サンセットグローベビープール - INTEX
(2件のレビュー)

オシャレな3リングデザインのベビープール。

材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)寸法(mm)外径860×250質量(g)574容量(L)(高さ17cmまで入れて)68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28852846U-58924
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28852846
2021-01-07
用途: 家庭用
株式会社日本化学研究所製造業

リーズナブルなのに使いやすくカラフルでとてもかわいい*

2が参考にしています
2020-08-13
用途: 子供のプールに
自動車・二輪車・自転車関連業

子供のプール遊びに!小さい子供には十分な大きさです。喜んで遊んでます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする