曜日別特売

スタイルFタイプ把手

スタイルFタイプ把手 - TOSTEM(LIXIL)
セット内容丸座付把手セット(内・外)×1、取扱説明書×1シルバー鏡面タイプ空錠ハンドル長さ(mm)105(把手回転軸中心からハンドル先端までの直線長さ)取付扉厚(mm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28859539MZTZTFS52
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする