COVER WORK(カバーワーク)
ストレッチメッシュベルト
伸縮性に優れ長さも簡単に調整可能。
用途
ワークベルト
材質
帯部:ポリエステル・バックル:亜鉛合金、豚皮
長さ(cm)
帯:110
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28860537
FT-1054
グレー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28860546
FT-1054
ネイビー
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください