COVER WORK(カバーワーク)
ストレッチメッシュベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
28860537
品番
FT-1054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
伸縮性に優れ長さも簡単に調整可能。
用途
ワークベルト
色
グレー
材質
帯部:ポリエステル・バックル:亜鉛合金、豚皮
長さ(cm)
帯:110