曜日別特売
モノタロウ

接続コネクター 細線対応

接続コネクター 細線対応 - モノタロウ
(12件のレビュー)

配線コードの被膜を剥かずにプライヤーで挟むだけで簡単接続出来ます。また細線にも対応しています。

用途自動車用配線コードの接続に適合電線サイズAV(S)0.2~0.5sqセット内容形状1タイプ:10個、形状2タイプ:10個、合計20個材質ハウジング:ポリカーボネイト、コンタクト:りん青銅スズメッキ使用可能電力0.2~0.3sq:2A、0.5sq:5A内容量1袋(2個組×10セット)
注意
※コードとの接続にはプライヤーを使用し確実にロックするまで挟んでください。
※本製品の容量を超えた使用はしないでください。
※コード引っ張るような無理な力は加えないでください。
※防水タイプではありませんので水のかかるところでは使用しないでください。
※取付後定期的に接続箇所に緩みがないか確認してください。
※本製品は自動車専用です。自動車以外にはご使用にならいでくだささい。
※保安基準に違反するような取付はしないでください。
※本製品を改造しての事故については一切責任を負いません。
※本製品は自動車低電圧用として設計されております。そのため、自動車に使用する前提の商品となっており、その他用途での適合確認は行っていないため、ご使用をお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28866286-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28866286-16250158T-NDC-2420- 中継コネクター(圧接形) TRUSCO 16250158中継コネクター(圧接形)TRUSCO1パック(10個)
889
税込978
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 配線の接続
ピデスアート製造業

色々な配線の接続に使用してみました。
当方の都合ですが老眼の為差し込み口が見えにくくなかなか接続に苦労しました。
こういう製品なので仕方ないのでしょうがもう少し分かり易い形状なら有難いです。

対象商品 : 28866286
2022-07-14
用途: 回路作成
サービス業

簡単な配線の接続に便利。もう少し安いとありがたい。

対象商品 : 28866286
2021-07-21
用途: 商品説明(掲載写真にも)不十分な点がある
自動車・二輪車・自転車関連業

商品説明には「1袋(10セット)」と記載があり、通常は2個を1セットとして使う商品なので10セット=20個かと思うのだが、商品20個ではなく10個並んだ写真が掲載されているため10セット=10個なのかという疑問が生じた。問い合わせてみたところ、10セット=20個とのことで安心した。

10が参考にしています
対象商品 : 28866286
2021-07-09
用途: 自動車整備時

車内にて使用しましたが、プライヤーのみで接続できるので、老眼でも細線を楽々接続できました。もっと早く購入すれば良かったが、少々お値段が高いと思う。

対象商品 : 28866286
2020-05-08
用途: 車の電装系
農・林・水産業

配線接続する時にホントに便利です。特に配線が余り長さに余裕がない時などに。

対象商品 : 28866286
2020-03-01
用途: 電気コードの配線
製造業

こういう接続コネクタの存在を知り、実際に使用してみました。
不器用な自分にはぴったり。
コネクタ同士の着脱が簡単なのが良いですね。

対象商品 : 28866286
2020-11-19
用途: 配線加工

他社の商品と変わらない。簡単便利な商品です。耐久性は不明。

対象商品 : 28866286
2020-01-22
用途: 電装関係の接続

今まで、半田付けで作業していた為に手間と時間がかかっていたが、これはカシメるだけなので楽です。
エーモン製よりも安く良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする