中国塗料
速乾ロスワン HB
無機ジンクショッププライマーとの付着性良好
油性上塗塗料との付着性良好
防さび性、防食性良好
作業性良好、厚膜塗装可能
用途
船舶上構内外部、一般鋼構造物のさび止め
特性
速乾、防食性、防さび、付着性、プライマー、さび止
主な用途
鋼
硬化時間(時間)
5℃:6
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
指触乾燥時間(時間)
5℃:6
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
最短:48時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
液色
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28875623
-
1缶(20kg)
白
20L
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28875639
-
1缶(20kg)
グレー
20L
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28875648
-
1缶(20kg)
赤さび色
20L
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28875657
-
1缶(4kg)
白
4L
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28875666
-
1缶(4kg)
グレー
4L
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28875675
-
1缶(4kg)
赤さび色
4L
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960