曜日別特売

バンノー200

バンノー200 - 中国塗料

油性、ビニル、アクリル、エポキシ、ウレタン系塗料の上塗りが可能
長期間堅牢な塗膜を保持
付着性優秀
防食性優秀

用途船舶の外舷、デッキ、上構内外部等各種上塗りが可能なさび止め塗料特性防食性、付着性、さび止主な用途船舶硬化時間(時間)5℃:30危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:3.5可使時間(時間)5℃:18危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:24時間(5℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全8種類を絞り込む
液色
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
液色
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28875727-1缶(20kg)20L
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28875736-1缶(20kg)グレー20L
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28875745-1缶(20kg)ライトグレーN820L
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28875754-1缶(20kg)赤さび20L
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28875763-1缶(5kg)5L
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
28875779-1缶(5kg)グレー5L
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
28875788-1缶(5kg)ライトグレーN85L
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
28875797-1缶(5kg)赤さび5L
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
離島数量1につき¥3,600/税込¥3,960
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする