曜日別特売

ニューマリンゴールド DXプラス

ニューマリンゴールド DXプラス - 中国塗料ニューマリンゴールド DXプラス - 中国塗料ニューマリンゴールド DXプラス - 中国塗料ニューマリンゴールド DXプラス - 中国塗料ニューマリンゴールド DXプラス - 中国塗料ニューマリンゴールド DXプラス - 中国塗料

新規の防汚剤を使用し、長期安定した防汚効果を実現しました。
自己研磨作用により、経時とともに塗膜表面祖度が低下し、燃費低減に寄与します。
海生生物(特にフジツボ類)の付着防止に有効です。
亜酸化銅を使用していないため、色が鮮明であり、アルミ船にも塗装可能です。

特性防汚、研磨主な用途銅、アルミ硬化時間(時間)20℃:4指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:4時間以上
全8種類を絞り込む
液色
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
液色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28876339-1缶(4kg)レッド
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876348-1缶(4kg)ブルー
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
28876357-1缶(4kg)ホワイト
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876366-1缶(4kg)ブラック
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
28876375-1缶(2kg)レッド
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876384-1缶(2kg)ブルー
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876393-1缶(2kg)ホワイト
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28876409-1缶(2kg)ブラック
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする