プレッシャーポンプ
必要な時だけ、しっかり給水!
自動制御で安心して使える自吸式ウォーターポンプ
自吸式ダイヤフラムポンプ
タンクより上に設置しても安定した水圧を確保!
連続運転/間欠運転どちらにも対応
最大17L/min/40PSIの実用的な給水性能
自動ON/OFFの圧力スイッチ内蔵
停止圧力は調整可能
過負荷保護&自動再起動機能付き(負荷が大きいとポンプが自動停止)
- 用途
- 船舶・ボート・キャンピングカー・RV・農業用設備など幅広く活躍!
- 材質
- ABS
- 質量(kg)
- 3
- 圧力
- 停止圧力:40PSI(約2.8bar・調整可能)
- 定格電流(A)
- 1.5
- 最大吐出量(L/min)
- 17(4.2GPM)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 288×103×101
- 保証期間
- 1年
- 動作温度(℃)
- 0-60
- 口径(mm)
- 20(3/4インチ)/ 12
- 内容量
- 1式
船舶用品・漁業資材 の新着商品
カテゴリ































