SEAJET 013
防汚塗料の直塗りが可能! (バインダー不要)
扱いやすい混合比(主剤:硬化剤=: /体積比)
耐海水性に優れ、海中で長期間の防食性を発揮します。
付着性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。
厚膜塗装が可能です。タールを含まないので、安全性に優れています。
用途無塗装(新艇又は塗り替え艇)
特性防食性、防汚、付着性、耐摩耗、耐衝撃性
液色ライトグレー
硬化時間(時間)20℃:8
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18.1L
指触乾燥時間(時間)20℃:3
可使時間(時間)20℃:7
危険物の性状非水溶性
塗装間隔20℃:最短8時間以上
内容量1缶(2L)
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04