中国塗料
SEAJET 015
新艇用にも塗り替え用にも使えるので、とても便利です。
耐水性、耐久性が優れています。
FRP(ゲルコート)面との密着性が優秀です。
液型の速乾性なので、短日数の塗装や補修が可能です。
用途
塗装艇(塗り替え)
特性
密着性、耐水、耐久、速乾
液色
シルバー
指触乾燥時間(分)
20℃:20
硬化時間(時間)
20℃:2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1.8L
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
20℃:最短3時間以上
内容量
1缶(2L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28877039
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください