中国塗料
SEAJET 020
アルミ材との付着性が優れています。
耐水性が優れています。
塗装作業性に優れ、厚膜塗装が可能です。
タールを含まないので安全性に優れています。
特性
付着性、耐水
液色
ライトグレー
主な用途
アルミ
硬化時間(時間)
20℃:16
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
2L
指触乾燥時間(時間)
20℃:1.5
可使時間(時間)
20℃:12
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
20℃:最短10時間以上
内容量
1缶(2kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28877048
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください