中国塗料
SEAJET 137
液型で塗装作業が簡単。
耐侯性(光沢保持性)に優れ、長期間美しさを保持します。
耐衝撃性、耐摩耗性、硬度等の機械的強度が優秀です。
FRP(ゲルコート面)との密着性に優れています。
特性
密着性、耐摩耗、耐衝撃性
指触乾燥時間(分)
20℃:20
硬化時間(時間)
20℃:6
可使時間(時間)
20℃:16
塗装間隔
20℃:最短4時間以上
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
液色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28877188
-
1缶(0.8L)
ホワイト
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
28877197
-
1セット(0.8L)
ブルー
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28877206
-
1セット(0.8L)
レッド
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28877215
-
1セット(0.8L)
ブラック
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください