曜日別特売

ショックレスハンマー (ニトリルゴム)

ショックレスハンマー (ニトリルゴム) - SIGNET(シグネット)ショックレスハンマー (ニトリルゴム) - SIGNET(シグネット)ショックレスハンマー (ニトリルゴム) - SIGNET(シグネット)ショックレスハンマー (ニトリルゴム) - SIGNET(シグネット)ショックレスハンマー (ニトリルゴム) - SIGNET(シグネット)ショックレスハンマー (ニトリルゴム) - SIGNET(シグネット)ショックレスハンマー (ニトリルゴム) - SIGNET(シグネット)ショックレスハンマー (ニトリルゴム) - SIGNET(シグネット)

ラバーコーティングを施したショックレスハンマー。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
径(Φmm)
柄長さ(mm)
ヘッド長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2886635680452310690(打撃面)44264100
3,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
2886688980453340940(打撃面)48290110
4,000
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする