SIGNET(シグネット)
コンパクトケーブルカッター
(1件のレビュー)
幅(mm)
【スパナ部】21.3、【メガネ部】17.2
全長(mm)
235
質量(g)
410
切断能力(mm
2
)
IV・CV線38SQ、銅線70、 アルミニウム線
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm
2
)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28867266
90947
IV・CV線38SQ、銅線70、 アルミニウム線
235
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表