SIGNET(シグネット)
ツールトロリー
最上段はリバーシブル。
最上段にも高さがほしいときは反対側で取り付けることもできます。
セット内容
EVAマット2枚・トップマット1枚・ロゴプレート1枚
質量(kg)
15.22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体】684×469×870、【トレイ】680×465×57
総耐荷重(kg)
150
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28867397
54146
(各段)50
¥28,850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください