曜日別特売

バッテリーアナライザー (12V専用)

バッテリーアナライザー (12V専用) - SIGNET(シグネット)バッテリーアナライザー (12V専用) - SIGNET(シグネット)バッテリーアナライザー (12V専用) - SIGNET(シグネット)バッテリーアナライザー (12V専用) - SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)

各種12Vバッテリーの状態を簡易的に診断し、その結果を印刷する事が出来ます。
車のエンジンをかける際のコールドクランキングアンプ能力、バッテリー自体の健全な状態、車両始動システムと充電システムの一般的な不具合を、素早く見つけ出すことができ、迅速な車両修理を実現できます。
手の平サイズでコンパクト。日本語他全4 か国語に対応しています。
SOH(State Of Health)とは、測定バッテリーの健康状態のことで、数値(%) で表されます。
SOC(State Of Charge)とは、測定バッテリーの充電状態のことで、数値(%) で表されます。

コード長さ(cm)約90仕様保護機能テスト:バッテリーの逆接保護セット内容本体、USBケーブル、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書質量(g)220種類測定バッテリー種類(12V):国産自動車用12Vバッテリー、通常鉛バッテリー、AGM・ドライバッテリー、ハイブリッド車用バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、船舶用12Vバッテリー(MCA判定)、ゲルバッテリー、EFBボリュームバッテリー使用温度範囲(℃)0~50規格【測定】CCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GB外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×72×20機能印刷保存温度範囲(℃)-20~70動作電圧DC8~30V(12Vバッテリー専用)言語表示日本語・英語・中国語(繁体字)・韓国語駆動源測定するバッテリーを電源とする内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2886742447246
16,250
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28867424
2022-07-23
用途: バッテリーの良否判断
自動車・二輪車・自転車関連業

商品的には使いやすく満足だが、取扱説明書があまり親切ではなく、文字も小さくわかりづらい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする