ボルトクリーニングセット

ボルトクリーニングセット - SIGNET(シグネット)ボルトクリーニングセット - SIGNET(シグネット)
(4件のレビュー)

インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。

セット内容ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm材質ブラシ:鋼線差込角(mm)1/2”SQ内容量1セット
注意
※回転数1800rpmを超える電動工具には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2886765946924
7,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28867659
2023-07-22
用途: 車のメンテナンス
その他業種

錆に付いて手が届かない狭い悩みがあって長いブラシ類の選択が出来るし、凄く入りやすくて作業もやり易いでした。

対象商品 : 28867659
2021-01-06
用途: 折半屋根のボルト&ナット錆落としに
農・林・水産業

折半屋根タイトフレームのボルト&ナットの錆が酷く、塗装前の錆落としに使いました。160本ほどのボルトの錆落としも楽に、スピーディーに作業が進みました。コストパフォーマンス最高です。

対象商品 : 28867659
2019-11-17
用途: 錆ボルト清掃作業

サイズが色々有り使い勝手が良い。仕事が捗りました。

対象商品 : 28867659
2022-12-25
用途: 錆落とし作業
萩原美装建設業・工事業

基材を傷めないようにしたい方にはいいと思います。内部のワイヤーは柔らかく本数が少ないので、強固な錆落としを希望してる方には不向きだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする