曜日別特売

薄口スパナセット

薄口スパナセット - SIGNET(シグネット)薄口スパナセット - SIGNET(シグネット)薄口スパナセット - SIGNET(シグネット)薄口スパナセット - SIGNET(シグネット)薄口スパナセット - SIGNET(シグネット)薄口スパナセット - SIGNET(シグネット)薄口スパナセット - SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)

大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利。
15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能。
4~17mmの13本セット。

セット内容薄口スパナ(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・17mm)質量(g)350商品構成セット品内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2886798431303
8,250
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28867984
2022-07-07
用途: バイクのキャブレター取り外しetc

薄くて奥まった場所でも容易に届きしかもストロークを確保できるのでありがたいです。値段も手ごろで助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする