STAHLWILLE(スタビレー)
片目片口スパナセット(インチ)
軽さと剛性感を両立するI型ボディーが魅力のショートコンビネーションレンチセット
仕様
AS-drive(面接触)。
質量(g)
3210
タイプ
ショート
商品構成
セット品
オフセット
メガネ部:15°
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28868063
13A/20
¥
128,760
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください