STAHLWILLE(スタビレー)
板ラチェットメガネ
スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
幅(mm)
サイズ
質量(g)
メガネ部厚みa(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28868158
25AN-5/8X11/16
205
メガネ部(小・d1/大・d2)33/36
5/8×11/16
257
12
¥
11,160
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28868167
25AN-3/4X7/8
235
メガネ部(小・d1/大・d2)36/40
3/4×7/8
296
13
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
28868176
25AN-13/16X15/16
235
メガネ部(小・d1/大・d2)36/40
13/16×15/16
281
12
¥
12,310
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください