STAHLWILLE(スタビレー)
(1”SQ)ソケットレンチセット
1”SQソケットレンチセット。
差込角(sq.)
1
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
ケース寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28869043
60/6/6/882
ソケット(十二角):36・41・46・50・55・60mm、ラチェットヘッド、エキステンションバー:8;16、フレキシブルヘッド、スライディングヘッド、バーハンドル
27800
785×173×90
¥
362,510
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
28869059
60/8/6/882
ソケット(十二角):46・50・55・60mm、ソケット(六角):65・70・75・80mm、ラチェットヘッド、エキステンションバー:8・16、フレキシブルヘッド、スライディングヘッド、バーハンドル
30000
785×200×122
¥
546,820
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください