STAHLWILLE(スタビレー)
(1/4SQ)ドライバーソケット ポジ
軸長の短いポジドライブビットソケット
全長L1(mm)
28
差込角(sq.)
1/4
外径d(Φmm)
(ソケット部)11.6
軸長L2(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28869637
44PZ-1
#1
10
¥
2,730
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
28869646
44PZ-2
#2
11
¥
2,730
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください