曜日別特売

(1/2SQ)インヘックスソケット

(1/2SQ)インヘックスソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)インヘックスソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)インヘックスソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)インヘックスソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)インヘックスソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)インヘックスソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)インヘックスソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)インヘックスソケット - STAHLWILLE(スタビレー)

頑丈な圧入式の1/2”SQロングヘックスビットソケット

差込角(sq.)1/2タイプロング内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
質量(g)
全長L1(mm)
外径d(Φmm)
軸長L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288697251054/55118180(ソケット部)2220
7,350
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
288697341054/667270(ソケット部)22.732
5,520
5,198
5,718(税込)
91日以内出荷
返品不可
288697431054/7787100(ソケット部)22.762
7,110
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
288697591054/88114140(ソケット部)22.7102
7,000
6,798
7,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
288697681054/13131307024(ソケット部)25
10,530
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
288697861054/6L6108220(ソケット部)22.7182
8,370
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
返品不可
288697953054/6680100(ソケット部)22.762
6,410
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
288698043054/888880(ソケット部)22.742
6,340
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする