(1/2SQ)ヘクスローブソケット

(1/2SQ)ヘクスローブソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)ヘクスローブソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)ヘクスローブソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)ヘクスローブソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)ヘクスローブソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)ヘクスローブソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)ヘクスローブソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)ヘクスローブソケット - STAHLWILLE(スタビレー)

高品質なHPQシリーズの1/2”SQヘクスローブソケット(E型)

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
先端寸法(mm)
外径d1(Φmm)
外径d2(Φmm)
適合ねじ
全長L(mm)
内径d3(Φmm)
奥行(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2887000550TX-E10E109.4(ソケット部)1322M838ソケット奥:5.6ボルト接触部内面(t1):9.5、最大(t2):2253
4,090
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
2887001450TX-E11E1110.1(ソケット部)1422-38ソケット奥:6ボルト接触部内面(t1):9.5、最大(t2):2250
4,090
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
2887002350TX-E12E1211.1(ソケット部)14.922M1038ソケット奥:7.2ボルト接触部内面(t1):9.5、最大(t2):2255
4,090
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
2887003950TX-E14E1412.9(ソケット部)16.722M1238ソケット奥:8ボルト接触部内面(t1):11、最大(t2):2256
4,090
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
2887004850TX-E24E2422.1(ソケット部)27.826M18-2041.2ソケット奥:14.1ボルト接触部内面(t1):17.5、最大(t2):23.6120
5,860
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする