STAHLWILLE(スタビレー)
ヘクスローブビット (5/16”)
差込角5/16”HE×のトルクスビット(×ZN)
全長(mm)
35
質量(g)
14
先端サイズ
8
先端寸法(mm)
8.8
先端形状
トルクス
本数
10
両頭機能
片頭
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28872936
1434-T50
¥
2,390
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください