曜日別特売

ビットセット

ビットセット - STAHLWILLE(スタビレー)ビットセット - STAHLWILLE(スタビレー)

電動工具との組み合わせに最適

内容量1セット
注意
電動工具との組み合わせに最適なホルダー付のビットセット。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
刃先マグネット
両頭機能
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288729451204/21-1ビットホルダー、プラスビット:#1・2(2本)・3、ポジドライブビット:#1・2(2本)・3、ヘクスローブビット:T10・15・20(2本)・25(2本)・30・40、六角ビット:4・5・6mmあり片頭185
13,320
11,980
13,178(税込)
91日以内出荷
返品不可
288729541204/21-2ビットホルダー、プラスビット:#1・2・3、マイナスビット:0.5x3.0・0.6x4.5・0.8x5.5・1.2x6.5mm、ヘクスローブビット:T10・15・20・25・30・40、六角ビット:4・5・6mm、TORQ-SETビット:4・6・8・10mmあり片頭181
20,030
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする