STAHLWILLE(スタビレー)
スパークプラグブラシ
スパークプラグ用の真鍮ブラシ
材質
(ハンドル)木製
全長(mm)
150
質量(g)
18
線径(Φmm)
0.15
行数
3×5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28874257
12375
¥
820
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください