曜日別特売

電気柵 AC-1200T

電気柵 AC-1200T - 末松電子製作所

出力の「入」「切」の時間をタイマーでそれぞれ設定できます。
現在の時刻も同時に確認できるので設定が簡単に行えます。
電圧を5段階のランプで表示。
草木などで漏電すると点滅するランプの数が少なくなります。
文字は、大きくランプには高輝度LEDを使用してるので遠目でも見やすくなっています。

付属品コンセント式漏電遮断器、アース棒45型、ヒューズ1A(2本)、注意表示板×2、取扱説明書、保証書・登録カード質量(kg)約4.2消費電力(W)9/8.8出力電圧(V)10000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約284×158×221電線長さ(m)(最大)12000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28880435no.115
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする