電気柵 ゲッターACアダプターセット

電気柵 ゲッターACアダプターセット - 末松電子製作所
(2件のレビュー)

12V専用の電気さく本器が家庭用100Vで使用でき、12V側がショートしても壊れない安全回路。
安定化回路で最適な電圧を供給し、電気代も安価で経済的です。

出力DC12V・850mA入力AC100V・25VA・50/60Hz内容量1セット
注意
※ACアダプターと漏電遮断器はセットになっております。
※ゲッターシリーズ電気さく本器専用。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28880514no.807
12,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28880514
2021-05-18
用途: 電気柵用
サービス業

バッテリー運用より交換などの手間がかからないし電圧も一定になります。防水対応が出ると嬉しいです。

2019-03-31
用途: 農業用電気柵
農・林・水産業

電気に苦手な
ものでもうまく取り付けられましたので更に1台追加しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする