曜日別特売

キルティングエアーソールサンダル

キルティングエアーソールサンダル - キクスイサンダル

ソールはエア入りで足への衝撃を軽減し、耐久性にも優れています。ソフトな質感のキルティング型押し素材です。ベルトで好みの履き心地に調節できます。

材質(アッパー)合成皮革標準質量(g/片足)約240(M)足幅3E材質(インソール)ウレタン内容量1足
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28888853-サックス24.5~25.5
3,180
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
28888844-サックス23.5~24.5
3,180
取扱い終了
返品不可
28888869-サックス22.5~23.5
3,180
取扱い終了
返品不可
28888878-サックス21.5~22.5
3,180
取扱い終了
返品不可
28888887-ピンク23.5~24.5
3,180
取扱い終了
返品不可
28888896-ピンク24.5~25.5
3,180
取扱い終了
返品不可
28888905-ピンク22.5~23.5
3,180
取扱い終了
返品不可
28888914-ピンク21.5~22.5
3,180
取扱い終了
返品不可
28888923-23.5~24.5
3,180
取扱い終了
返品不可
28888939-24.5~25.5
3,180
取扱い終了
返品不可
28888948-22.5~23.5
3,180
取扱い終了
返品不可
28888957-21.5~22.5
3,180
取扱い終了
返品不可
28888966-23.5~24.5
3,180
取扱い終了
返品不可
28888975-24.5~25.5
3,180
取扱い終了
返品不可
28888984-22.5~23.5
3,180
取扱い終了
返品不可
28888993-21.5~22.5
3,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする