回診車引出3コ付(二段)

回診車引出3コ付(二段) - 松吉医科器械回診車引出3コ付(二段) - 松吉医科器械

豊富に収納できる引出3コ付。

キャスター径(Φmm)100(静音)材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)20(1段)棚間隔(mm)280(有効)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28891145MY-153524600×450×800上段/250×370×85(2コ)、下段/515×370×85(1コ)23-6006-00
116,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28891154MY-153627750×450×800上段/325×370×85(2コ)、下段/665×370×85(1コ)23-6006-01
135,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする