アプリワゴンPC

アプリワゴンPC - 松吉医科器械

天板後部に天板フックが2ヶ所付いているので、コードやワゴンポケットが掛けられます。パイプにはコード類を束ねるのに便利なスパイラルチューブをセット。バスケットは取り外しできます。

キャスター径(Φmm)75(静音)付属品天板フック×2、スパイラルチューブ、バスケット材質フレーム/スチール(粉体塗装)、バスケット/ポリプロピレン質量(kg)8.5耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×445×927内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バスケット/340×245×125松吉医科器械コード23-5243-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28893245SN-AP006
45,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする