金沢車輌
ラックドーリー
防錆性の高いステンレス製のコンテナドーリー。静音キャスターを採用。
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
570
キャスター径(Φmm)
100(自在4コ)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
570×570×210
荷台寸法(奥行)(mm)
570
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28894566
SG-9E
9
底板あり
24-6557-01
¥
41,700
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28894575
SG-10E
7
底板なし
24-6557-00
¥
37,930
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。