日本ホップス
カルテラック(オープンタイプ)
オープンタイプのスタンダードなカルテラックです。
幅(mm)
900
奥行(mm)
400
材質
スチール
タイプ
A4ヨコ収納用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
付属品
質量(kg)
区分
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28897235
TDTF-185EA
1820
仕切板45枚
60
50区分
24-5213-00
¥
170,000
¥
168,790
¥
185,669
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28897244
TDTF-186EA
1820
仕切板54枚
61.5
60区分
24-5213-01
¥
185,000
¥
177,840
¥
195,624
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28897253
TDTF-217EA
2150
仕切板63枚
75.5
70区分
24-5213-02
¥
210,000
¥
208,830
¥
229,713
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600