エイ・エヌ・エス
非常搬送用車いす
階段や狭い場所でもラクに搬送できる非常用車いす。前後に持ち手ハンドル付きで階段や限られたスペースで活躍します。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
機能
コンパクト
走行タイプ
介助
材質
アルミ・ナイロン
質量(kg)
10
種類
介助式
耐荷重(kg)
160
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
540×730×1030
折りたたみ寸法(mm)
W540×L220×H1030
松吉医科器械コード
24-4956-00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28897558
ANS-C1
¥
130,000
¥
129,130
¥
142,043
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください