ノーリツイス
クランケチェア
張地には耐アルコール、抗菌・防汚仕様のビニールレザーを採用。
色
白
材質
脚部/スチール、張地/ビニールレザー
座面幅(cm)
Φ31.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28900245
MY-N1148
4.4
キャスタータイプ
430×430×460~560
23-6908-00
¥
15,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
28900254
MY-N1149
3.8
アジャスタータイプ
430×430×410~530
23-6908-01
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください