曜日別特売

カラーアネロイド血圧計

カラーアネロイド血圧計 - ケンツメディコカラーアネロイド血圧計 - ケンツメディコカラーアネロイド血圧計 - ケンツメディコカラーアネロイド血圧計 - ケンツメディコカラーアネロイド血圧計 - ケンツメディコ

小型で携帯に便利なスタンダードタイプ。

付属品収納ケース質量(g)約450測定範囲(mmHg)20~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021500002腕帯(mm)W145×L450医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28903727NO.500メーター/亜鉛ダイカスト、腕帯/ナイロンオレンジ24-5171-01
6,400
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
28903736NO.500メーター/亜鉛ダイカスト、腕帯/ナイロングリーン24-5171-02
6,400
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
28903745NO.500メーター/亜鉛ダイカスト、腕帯/ナイロンスカイブルー24-5171-04
6,400
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28903754NO.500メーター/亜鉛ダイカスト、腕帯/ナイロンピンク24-5171-03
6,400
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
28903718NO.500メーター/亜鉛ダイカスト、腕帯/綿24-5171-00
6,400
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする