ジェイ・ヒューイット
ダームライトDL100
明るい白色LEDと10倍レンズ、交差偏光技術によってノンオイルで皮膚に触れずに観察できます。
質量(g)
88
電源
リチウム電池2CR5
倍率
10倍
レンズ径(Φmm)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×23×105
光源
LED8コ(白)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00055000004
松吉医科器械コード
23-2383-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28905739
6053
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100