※使用例
ジェイ・ヒューイット
ダームライトDL100
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28905739
品番
6053
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
明るい白色LEDと10倍レンズ、交差偏光技術によってノンオイルで皮膚に触れずに観察できます。
質量(g)
88
電源
リチウム電池2CR5
倍率
10倍
レンズ径(Φmm)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×23×105
光源
LED8コ(白)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00055000004
松吉医科器械コード
23-2383-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100