フリッツメディコ
柔軟性ヘラ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000015
材質
ステンレス
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
幅W×全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28906046
R494-012
24-5652-00
200×12
¥2,160
¥
2,098
¥2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28906055
R494-017
24-5652-01
200×17
¥2,160
¥
2,098
¥2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28906064
R494-025
24-5652-02
200×25
¥2,400
¥
2,398
¥2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください