膝関節運動テスタKMI
脛骨前方移動量(ATT)を定量評価できる軽量・コンパクトな測定器です。ラックマンテストの要領で簡便に測定ができ、ATTを1mm単位で読み取ることが可能です。携帯時には重ねてコンパクトにでき、ポケットに入れて持ち運びができます。
付属品サポートベルト(W30×L440×H4mm)、キャリングケース(W140×D15×H130mm)
質量(g)約165
測定範囲(mm)回転目盛/0~15、側方目盛/0~20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時/155×20×100、携帯時/85×20×90
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000068
松吉医科器械コード24-6450-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
内容量1個