エイコーメディカル
MRI室用アネロイド式スタンド血圧計
測定値が見やすい大型メーター。キャスターはストッパー付。
仕様
3.0テスラ対応
材質
支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/アルミ、キャスター/樹脂・真鍮
質量(kg)
約6
キャスター径(Φmm)
75(双輪・ストッパー2コ付)
測定範囲(mmHg)
20~300
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065A00011
松吉医科器械コード
24-4812-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28915435
190-67
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください