シーホネンス
キャンバスベッド
場所を取らないワンタッチ折りたたみ式。手軽に水洗い可能。
材質
本体/スチール(粉体塗装)、ボトム/ビニール帆布
質量(kg)
16
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
550×1800×300
折りたたみ寸法(mm)
W550×L890×H160
松吉医科器械コード
20-5022-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28915593
PT-2083
¥
49,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください